Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 935 Stahl 8 verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-B-SW46-(A2K)-M30

Art.-Nr. 034530
EAN 4011231343251
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
DIN 935

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (h1)

33 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Eckmaß (e)

50,85 mm

Schlüsselangriff (m1)

18,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen