DIN 935 Stahl 8 verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-B-SW24-(A2K)-M16
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 19 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Eckmaß (e) | 26,75 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 9,8 mm |
Steigung | 2 mm |