Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 935 Stahl 8 verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-A-SW22-(A2K)-M14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW21 |
Eckmaß (e) | 23,35 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 8,2 mm |
Steigung | 2 mm |