Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank
DIN 935 Stahl 8 blank
MU-KRO-DIN935-8-A-SW13-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 4,9 mm |
Steigung | 1,250 mm |