Kronenmutter DIN 935, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 935 Stahl 10 verzinkt
MU-KRO-DIN935-10-B-SW85-(A2K)-M56
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M56 |
Höhe (h1) | 57 mm |
Außenantrieb (s1) | SW85 |
Eckmaß (e) | 93,56 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 34,7 mm |