DIN 935 Stahl 10 verzinkt
MU-KRO-DIN935-10-B-SW46-(A2K)-M30
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M30 |
Höhe (h1) | 33 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Eckmaß (e) | 50,85 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 18,2 mm |