Kronenmutter DIN 935, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 935 Stahl 10 verzinkt
MU-KRO-DIN935-10-B-SW36-(A2K)-M24
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Höhe (h1) | 27 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Eckmaß (e) | 39,55 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 14,2 mm |