Kronenmutter DIN 935, Stahl 10, blank
DIN 935 Stahl 10 blank
MU-KRO-DIN935-10-A-SW24-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 19 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Eckmaß (e) | 26,75 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 9,8 mm |
Steigung | 2 mm |