Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Krokolleklemmer, små, helisolert

Krokodilleklemmer små, helisolert
SIKKERHETS KROKODILLEKLEMME RØD/SORT SMÅ

Art.-nr. 071553 850
EAN 4038898214670
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
I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031

Krokodilleklemmene er utstyrt med en 4 mm sikkerhetsplugg og leveres i en forseglbar emballasje for støvtett lagring.


  • Klemmebredde: 11 mm.

  • Målestrøm/-spenning: maks. 15 A/300 V CAT II.

  • 4 mm isolerte plugger.

  • Leveringsomfang: én rød og én svart krokodilleklemme
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Koblingsstykkediameter

4 mm

Maks. nominell strømstyrke

15 A

Maks. nominell spenning

300 V/AC/DC

CAT-målekategori

CAT II/300 V

Maks. klemområde

11 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger