Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Krokodilleklemmer, helisolert

Krokodilleklemmer helisolert
KROKODILLEKLEMMESETT RØD.SORT

Art.-nr. 071553 830
EAN 4038898215035
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
I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031

Krokodilleklemmene er utstyrt med en 4 mm sikkerhetsplugg og leveres i en forseglbar emballasje for støvtett lagring.


  • Klemmebredde: 30 mm.

  • Merkestrøm/-spenning: 32 A/1000 V CAT III.

  • 4 mm isolerte plugger.

  • Leveringsomfang: en rød og en svart krokodilleklemme.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Koblingsstykkediameter

4 mm

Maks. nominell strømstyrke

32 A

Maks. nominell spenning

1000 V/AC/DC

CAT-målekategori

CAT III/1000 V

Maks. klemområde

30 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger