Kročejová izolace
Kročejová izolace
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tento jediný produkt kombinuje kročejovou izolaci a parozábranu v jednom.
- Vhodná pro podlahové topení
- Lze použít po obou stranách
- Rychlejší pokládka, protože fólie se zároveň laminuje
- Odolná vůči plísním a vlhkosti
- Šetrná k životnímu prostředí, protože je vyrobena ze směsi recyklovaných vláken.
- Neobsahuje žádné škodlivé látky
Datové listy(X)
Kročejová izolace je určena k použití při pokládce plovoucích a laminových podlah. Tento jediný produkt kombinuje kročejovou izolaci a parozábranu v jednom.
Zkontrolujte, zda zbytková vlhkost vyhovuje normě DIN 18365. Položte role k sobě bez mezery tak, aby byl zakryt překryv fólie. Není nutno používat další lepidlo. Má-li podlahová lamela hrubý okraj, lze fólii také otočit obráceně (což nemá žádný vliv na účinnost parozábrany).
Materiál | Polypropylenové rouno |
Barva | Hrubozrnný dessier |
Celková tloušťka | 2,5 mm |
Délka | 30 m |
Šířka | 1 m |
Délka role | 30 m |
Tloušťka | 2,5 mm |
Plošná hmotnost na m² | 300 g |
Max. podélné roztažení | 25 % |
Max. příčné prodloužení | 25 % |
Podélná tažná síla | 50 N |
Kročejová izolace, volná | 16 dB |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!