Křížový zemnič s plochým praporkem
Křížový zemnič s plochým praporkem
TYCEKLER-1,5M-PLACHFAHNE-2M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plochý praporek
- Délka 2 m
- Šířka 30 mm
- 2 průchozí díry 10 mm
Datové listy(X)
Konstrukce | S plochým praporkem |
Délka | 1,5 m |
Šířka profilu x šířka profilu 2 x tloušťka profilu | 50 x 50 x 3 mm |
Počet děr | 2 ks |
Průměr díry | 10 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | HDG |
Jiná norma | VDE 0100-540 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!