Křížová úchytka, rychlospojná, pozinkovaná ocel
Křížová úchytka, rychlospojná, pozinkovaná ocel
W.TEC
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál rukojeti | Polyamid |
Povrch rukojeti | Saténový |
Materiál závitu šroubu | Ocel |
Povrch šroubovacího závitu | Galvanizované |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Vnější průměr pouzdra (d3) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 40 mm |
Délka závitu (lg) | 22 mm |
Výška | 26 mm |
Délka pouzdra (h3) | 14 mm |
Tloušťka rukojeti (c) | 12 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 30,150 g |