Křídlová matice, hranatý tvar křídel (Americký typ) DIN 314 mosaz, nelegovaná
DIN 314, nelegovaná mosaz
MA-KŘD-SIDIN314-US-BRS-M8
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Holý |
Forma | Americký tvar |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Výška křídla (h1) | 14,5 mm |
Šířka křídla matice (e1) | 29 mm |
Tloušťka křídla | 3,5 mm |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |