Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte nach DIN 48845

Kreuzverbinder
ERDGKRZVERB-ZWISCHENPLATTE

Art.-Nr. 0969105001
EAN 4024835162180
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlussmöglichkeiten:


  • Flachband bis 30 mm Breite

  • Rundleiter ∅ 8–10 mm


Mit Schlitzschrauben M6 x 25 und Muttern



Material: Stahl (Stärke 2 mm), feuerverzinkt

Für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Mit Zwischenplatte

Materialstärke

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen