Kreuzschienenverbinder PLUS für Monatageschiene PLUS
KRZVERB-PLUS-MNTGSHN-37-45-65
Art.-Nr. 0865750015
EAN 4099618000461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 83,5 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 29 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 83,5 x 35 x 29 mm |