Kreuzschienenverbinder PLUS für Monatageschiene PLUS
Kreuzschienenverbinder PLUS
KRZVERB-PLUS-MNTGSHN-95
Art.-Nr. 0865750036
EAN 4099618057861
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 100 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 2 mm |
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 100 x 100 x 2 mm |