Kreuzmeißel nach DIN 6451
Kreuzmeißel
HNDMSL-KRZ-L200-B8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlagkopf vergütet
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 200 mm |
Schneidbreite (S) | 8 mm |
Schlagfläche Länge x Breite | 20 x 12 mm |
