Kreuzkabelbinderblock
Kreuzkabelbinderblock Kunststoff
VERBMITT-WAPS-PA-SCHW-H4,6-200X22X22MM
Art.-Nr. 4952600383
EAN 4099618921896
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Einbautiefe (h2) | 4,4 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |