Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzkabelbinderblock

Kreuzkabelbinderblock Kunststoff
VERBMITT-WAPS-PA-SCHW-H4,4-200X22X22MM

Art.-Nr. 4952500044

EAN 4056807473178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzkabelbinderblock

Art.-Nr. 4952500044

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Kabeln sowohl längs als auch quer zum Profil
  • Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite

10 mm

Länge (l1)

22 mm

Höhe (h1)

11 mm

Breite (b1)

22 mm

Einbautiefe (h2)

5,8 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen