Kreuzhacke
Kreuzhacke ohne Stiel
KRZHACK-2,5KG
Art.-Nr. 0695943034
EAN 4038898993445
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ohne Stiel
- Großes Auge: 72 x 40 mm, DIN 1197
- Geschmiedete Ausführung
Datenblätter(X)
Kopfgewicht | 2,5 kg |
Länge | 950 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!