Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzgriff mit durchgehender Gewindebuchse

Polyamid mit durchgehender Gewindebuchse Messing
KRZGRF-32-SCHW-DURCHG-BU-MS-M6

Art.-Nr. 5094603006

EAN 4053479887937

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzgriff mit durchgehender Gewindebuchse

Art.-Nr. 5094603006
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
Polyamid, satiniert, Gewindebuchse Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Oberfläche Griff

Satiniert

Werkstoff Gewinde

Messing

Oberfläche Gewinde

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Buchsenaußendurchmesser (d3)

15 mm

Kopfdurchmesser (dk)

32 mm

Gewindelänge (lg)

18 mm

Höhe

23 mm

Buchsenlänge (h3)

11 mm

Griffstärke (c)

11 mm

Produktgewicht (per Stück)

11,050 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen