Kreuzgriff mit Stiftschraube
Polyamid mit Stiftschraube Stahl verzinkt
KRZGRF-40-SCHW-STISHR-ZN-M6X30
Art.-Nr. 5094605101
EAN 4053479888804
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Oberfläche Griff | Satiniert |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Buchsenaußendurchmesser (d3) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) | 30 mm |
Höhe | 24,5 mm |
Buchsenlänge (h3) | 12,5 mm |
Griffstärke (c) | 12 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 21,000 g |