Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzgriff mit Gewindebuchse

KRZGRF-50-SCHW-BU-A1-M8

Art.-Nr. 5094601208

EAN 4053479888613

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzgriff mit Gewindebuchse

Art.-Nr. 5094601208

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyamid, satiniert, Gewindebuchse Edelstahl A1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Oberfläche Griff

Satiniert

Werkstoff Gewinde

Edelstahl A1

Oberfläche Gewinde

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Buchsenaußendurchmesser (d3)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

50 mm

Gewindelänge (lg)

14 mm

Höhe

29 mm

Buchsenlänge (h3)

15 mm

Griffstärke (c)

14 mm

Produktgewicht (per Stück)

28,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen