Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzgriff mit Gewindebuchse Schnellspann

Polyamid m. Gewindebuchse Schnellspann Stahl verz.
KRZGRF-SCHNELLSP-SCHW-DURCHG-BU-ZN-M8

Art.-Nr. 5094607001

EAN 4058794688092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzgriff mit Gewindebuchse Schnellspann

Art.-Nr. 5094607001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyamid, satiniert, Gewindebuchse Stahl verzinkt
Kreuzgriff mit einer versehenen Nut zum schnellen Öffnen der Verbindung. Durch schwenken des Griffes gelangt das Gegengewinde in die Nut, wodurch der Griff schnell gelöst werden kann. Das Gewinde, auf welches der Kreuzgriff geschraubt wird, muss eine Mindestlänge von Q2 haben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Oberfläche Griff

Satiniert

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Buchsenaußendurchmesser (d3)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Gewindelänge (lg)

22 mm

Höhe

26 mm

Buchsenlänge (h3)

14 mm

Griffstärke (c)

12 mm

Produktgewicht (per Stück)

30,150 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen