Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzgriff aus Edelstahl A2 mit Innengewinde, gestrahlt

Edelstahl A2 Innengewinde, gestrahlt
KRZGRF-IG-A2-GESTRHL-E-D50-M10

Art.-Nr. 5099309010
EAN 4061975399755
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
Kreuzgriff mit gestrahlter Oberfläche aus Edelstahl A2 und Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Edelstahl A2, 1.4308

Oberfläche Griff

Blank

Ausführung

Gestrahlt

RoHS-konform

Ja

Form

E

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Schaftdurchmesser (d2)

18 mm

Kopfdurchmesser (dk)

50 mm

Gewindelänge (lg)

18 mm

Griffhöhe (h1)

34 mm

Schafthöhe (h2)

17 mm

Buchsenlänge (h3)

21 mm

Produktgewicht (per Stück)

115,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen