Kreuzgriff aus Edelstahl A2 mit Innengewinde, poliert
Edelstahl A2 Innengewinde, poliert
KRZGRF-IG-A2-POL-E-D63-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | Edelstahl A2, 1.4308 |
Oberfläche Griff | Blank |
Ausführung | Poliert |
RoHS-konform | Ja |
Form | E |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 63 mm |
Gewindelänge (lg) | 22 mm |
Griffhöhe (h1) | 42 mm |
Schafthöhe (h2) | 21 mm |
Buchsenlänge (h3) | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 207,200 g |