Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzgriff aus Edelstahl A2 mit Innengewinde, gestrahlt

Edelstahl A2 Innengewinde, gestrahlt
KRZGRF-IG-A2-GESTRHL-E-D40-M8

Art.-Nr. 5099309008
EAN 4061975399748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kreuzgriff mit gestrahlter Oberfläche aus Edelstahl A2 und Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Edelstahl A2, 1.4308

Oberfläche Griff

Blank

Ausführung

Gestrahlt

RoHS-konform

Ja

Form

E

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

14 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Gewindelänge (lg)

15 mm

Griffhöhe (h1)

26 mm

Schafthöhe (h2)

13 mm

Buchsenlänge (h3)

18 mm

Produktgewicht (per Stück)

59,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen