Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreuzgriff aus Duroplast mit Buchse und Innengewinde

Duroplast Innengewinde mit Stalbuchse
KRZGRF-IG-PF-POL-E-D80-M16

Art.-Nr. 5099370016
EAN 4061975531438

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochglanzpolierter schwarzer Kreuzgriff aus Duroplast PF 31 mit hervorstehender Gewindebuchse aus Stahl
Hinweis

Duroplaste sind dauerhafte form- und temperaturbeständige sehr harte Kunststoffe. Durch ihre sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen sie sich hervorragend reinigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Duroplast PF

Oberfläche Griff

Hochglanzpoliert

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Buchse

Stahl

Oberfläche Buchse

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

E

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Buchsenaußendurchmesser (d3)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

80 mm

Gewindelänge (lg)

28 mm

Griffhöhe (h1)

50 mm

Schafthöhe (h2)

28 mm

Buchsenlänge (h3)

17 mm

Produktgewicht (per Stück)

151,600 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen