Kreuzgriff aus Duroplast mit Buchse und Innengewinde
Duroplast Innengewinde mit Stalbuchse
KRZGRF-IG-PF-POL-E-D32-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Duroplaste sind dauerhafte form- und temperaturbeständige sehr harte Kunststoffe. Durch ihre sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen sie sich hervorragend reinigen.
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | Duroplast PF |
Oberfläche Griff | Hochglanzpoliert |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Buchse | Stahl |
Oberfläche Buchse | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | E |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Buchsenaußendurchmesser (d3) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 32 mm |
Gewindelänge (lg) | 12 mm |
Griffhöhe (h1) | 23 mm |
Schafthöhe (h2) | 12 mm |
Buchsenlänge (h3) | 9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 17,200 g |