Kreuzgriff aus Duroplast mit Innengewinde mit Gewindebuchse
Duroplast Innengewinde mit Gewindebuchse Stahl
KRZGRF-IG-PF-POL-K-D63-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Duroplaste sind dauerhafte form- und temperaturbeständige sehr harte Kunststoffe. Durch ihre sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen sie sich hervorragend reinigen.
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | Duroplast PF |
Oberfläche Griff | Hochglanzpoliert |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | K |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Schaftdurchmesser (d2) | 26 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 63 mm |
Gewindelänge (lg) | 22 mm |
Griffhöhe (h1) | 40 mm |
Schafthöhe (h2) | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 66,800 g |