Kreuzgriff aus Duroplast mit Außengewinde
Duroplast Außengewinde Stahl
KRZGRF-AG-PF-POL-L-D32-M6X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Duroplaste sind dauerhafte form- und temperaturbeständige sehr harte Kunststoffe. Durch ihre sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, lassen sie sich hervorragend reinigen.
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | Duroplast PF |
Oberfläche Griff | Hochglanzpoliert |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | L |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Schaftdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 32 mm |
Gewindelänge (lg) | 20 mm |
Griffhöhe (h1) | 20 mm |
Schafthöhe (h2) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 13,300 g |