Kreuzgriff aus Edelstahl A2 mit Außengewinde, gestrahlt
Edelstahl A2 Außengewinde, gestrahlt
KRZGRF-AG-A2-GESTRHL-L-D32-M6X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | Edelstahl A2, 1.4308 |
Oberfläche Griff | Blank |
Werkstoff Gewinde | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche Gewinde | Blank |
Ausführung | Gestrahlt |
RoHS-konform | Ja |
Form | L |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 32 mm |
Gewindelänge (lg) | 30 mm |
Griffhöhe (h1) | 21 mm |
Schafthöhe (h2) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 46 g |