Kreuzerder mit Flachfahne
Kreuzerder mit Flachfahne
KRZERD-1,5M-FLACHFAHNE-2M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flachfahne
- Länge 2 m
- Breite 30 mm
- 2 Durchgangslöcher 10 mm
Datenblätter(X)
Ausführung | Mit Flachfahne |
Länge | 1,5 m |
Profilbreite x Profilbreite 2 x Profilstärke | 50 x 50 x 3 mm |
Anzahl Löcher | 2 STK |
Lochdurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Sonstige Norm | VDE 0100-540 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!