Kreuz-Steckschlüssel
Kreuzsteckschlüssel
KRZSTESHSL-17X19X22X1/2ZOANTRIEB
Art.-Nr. 071516 03
EAN 4011231731232
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
071516 04/071516 05: Ausführung mit verstärktem Mittelteil
Datenblätter(X)
Schlüsselweite (SW) | 1/2 Zoll (Antriebsvierkant) x 17 x 19 x 22 mm |
Fahrzeugtyp | PKW und Nutzfahrzeug |
Länge | 380 mm |
Drehmoment max. | 500 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |