Krem ochronny do skóry Basic
Krem ochronny do skóry Basic
PREPARAT OCHRONNY DO RAK-BASIC-1000ML
SKIN
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tworzy powłokę skutecznie zabezpieczającą skórę przed substancjami penetrującymi
- Zmniejsza kontakt z substancjami roboczymi, które są szkodliwe dla skóry
- Nie wpływa na funkcje skóry
Tworzy suchą i elastyczną warstwę ochronną odporną na dotyk
- Antypoślizgowy chwyt narzędzi
- Nie pozostawia irytujących resztek na elementach roboczych lub narzędziach
- Po czyszczeniu pozostawia uczucie świeżości
Ułatwia czyszczenie skóry
Dzięki temu zapobiega używaniu niewłaściwych środków myjących, które przyczyniają się do wielu chorób skóry.
Ekonomiczne rozwiązanie
- Bardzo ekonomiczny w użyciu
- Ogranicza liczbę wymaganych środków czyszczących, ponieważ w wielu przypadkach wystarcza sama woda, i znacznie skraca czas mycia
Nie zawiera konserwantów ani krzemu
Środek testowany dermatologicznie i biodegradowalny
Nie zapewnia ochrony podczas pracy z wodą i substancjami na bazie wody, takimi jak ciecze chłodząco-smarujące. Produkt nie zastępuje żadnych zalecanych środków ochronnych takich jak rękawice i podobne produkty.
Materiały dodatkowe(X)
Zapewnia ochronę podczas pracy z olejem, smarem, grafitem, produktami bitumicznymi, farbą, lakierem, klejami, żywicą syntetyczną, poliestrem, silikonem i włóknem szklanym.
Przed rozpoczęciem pracy i po umyciu rąk lub kontakcie z wodą należy wetrzeć kroplę balsamu o wielkości orzecha laskowego w czyste dłonie i poczekać chwilę na jego wchłonięcie.
Zawartość | 1000 ml |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Biały |
Wykonanie (system punktowy) | 3 na 5 punktów |
Wartość pH / warunki | 9,7 / Roztwór 1% |
Okres użytkowania po otwarciu | 12 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Rozpuszczalne w wodzie | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!