Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kranöse für die Riffelblechbox

OES-KRANOESE-F.-INDIVIDUALBOX

Art.-Nr. 096399 471

EAN 4099618160387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kranöse für die Riffelblechbox

Art.-Nr. 096399 471
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
Zur Befestigung an der Riffelblechbox
  • 4er Set M16 Kranösen inklusive Unterlegscheiben und Muttern zur Eigenmontage

  • Maximale Belastung 1.200 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

INDKOE001

Breite

60 mm

Länge

90 mm

Höhe

35 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,440 kg

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox für Pritschenfahrzeug
x 1 St.
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox für Pritschenfahrzeug