Kragarmregal verstellbar mit verschraubbarem Ständer
Kragarmregal verstellbar
KRAGARMRGL-GRUND-2000X1000X620MM
Art.-Nr. 0957588440
EAN 4062856950638
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Platzsparend und praktisch
- Langgüter platzsparend lagern auf insgesamt 6 Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Lagerebenen flexibel im Höhenraster verstellen
- Schnell auf Lagerware zugreifen durch IPE-80-Stahlblech-Kragarme
Sicher und belastbar
- Sicher im Boden verankert durch verschraubbare Ständer/Fußprofile in IPE 120
- Zum Lieferumfang gehören Bodenanker und Diagonalverband
- Sehr hohe Fachlast
- Regal muss kundenseitig im Boden verankert werden
- Die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inklusive Fußlagerung
- Außenmaße: Breite Grundregal + 55 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
Datenblätter(X)
Lange und sperrige Güter variabel und übersichtlich lagern und leicht entnehmen.
Breite | 1000 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2000 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Fachlast | 250 kg |
Typbezeichnung | Grundregal |
Anzahl Ebenen | 5 STK |
Feldlast | 1250 kg |
Farbe | Silbergrau RAL 7001, Reinorange RAL 2004 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!