Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kragarmregal verstellbar

KRAGARMRGL-GRUND-2500X1000X500MM

Art.-Nr. 0957588420

EAN 4062856950584

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kragarmregal verstellbar

Art.-Nr. 0957588420
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
Lange und sperrige Güter lassen sich ideal lagern.

Platzsparend und praktisch


  • Langgüter platzsparend lagern auf insgesamt 6 Lagerebenen inklusive Fußlagerung

  • Lagerebenen flexibel im Höhenraster verstellen

  • Schnell auf Lagerware zugreifen durch IPE-80-Stahlblech-Kragarme


Sicher und belastbar


  • Sicher im Boden verankert durch verschraubbare Ständer/Fußprofile in IPE 120

  • Zum Lieferumfang gehören Bodenanker und Diagonalverband

  • Sehr hohe Fachlast
Hinweis
  • Regal muss kundenseitig im Boden verankert werden

  • Die Traglasten gelten für einseitige Ausführung inklusive Fußlagerung

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 55 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lange und sperrige Güter variabel und übersichtlich lagern und leicht entnehmen.

Breite

1000 mm

Tiefe

620 mm

Höhe

2500 mm

Werkstoff

Stahlblech

Fachlast

870 kg

Typbezeichnung

Grundregal

Anzahl Ebenen

6 STK

Feldlast

2100 kg

Farbe

Silbergrau RAL 7001, Reinorange RAL 2004

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kragarm für Kragarmregal

KRAGARM-F.KRAGARMRGL-L500MM

Robuster Kragarm für Kragarmregal zur übersichtlichen Lagerung
x 1 St.
Kragarmregal verstellbar

KRAGARMRGL-ANBAU-2500X1000X500MM

Lange und sperrige Güter lassen sich ideal lagern.