Kragarmregal verschweißt mit Abrollsicherung
Kragarmregal
KRAGARMRGL-ANBAU-2000X1250X500MM
Art.-Nr. 0957588410
EAN 4056807772431
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abrollsicherung sichert besonders lange und sperrige Lagerware
- Sicher bestücken und entnehmen dank angeschweißter Kragarme, die versehentlichem Aushängen vorbeugen
- Übersichtlicher Stauraum mit direktem Zugriff auf gelagerte Langgüter
- Platz sparen und Lagerkapazität effizient nutzen bei reduzierter Grundfläche
- Standfest und belastbar durch fest angeschweißte Fußprofile sowie Ständer aus hochwertiger IPE 100 Stahlkonstruktion mit zusätzlichem Bodenanker
Außenmaße: Breite Grundregal + 55 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig, Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm.
Datenblätter(X)
Ideal zum abrollsicheren und übersichtlichen Aufbewahren von Rohren, Stangen und Profilen.
Breite | 1250 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2000 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Fachlast | 200 kg |
Typbezeichnung | Anbauregal |
Anzahl Ebenen | 6 STK |
Höhenraster Fachebene | 330 mm |
Feldlast | 3600 kg |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Pulverbeschichtet |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |