Kragarmregal feuerverzinkt für den Außenbereich
KRAGARMRGL-GRUND-3500X1500X1380MM
Art.-Nr. 0957588800
EAN 4099618942457
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Witterungseinflüsse aufgrund feuerverzinkter Oberfläche
- Ermöglicht eine strukturierte Einlagerung und gewährleistet einen schnellen und einfachen Zugriff auf das Material
- Individuell erweiterbar durch Anbauregale dank modularem und flexiblem Aufbau
- Lagerebenen flexibel im Höhenraster verstellen
- Langgüter platzsparend lagern auf insgesamt 4 Lagerebenen inklusive Fußlagerung
Regal muss im Boden verankert werden.
Datenblätter(X)
Ideal zur Lagerung von langen und sperrigen Gütern im Außenbereich, in Kühlhäusern, in korrosionsfördernder Umgebung o.Ä.
Breite | 1500 mm |
Tiefe | 1380 mm |
Höhe | 3500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Fachlast | 800 kg |
Traglast max. pro Kragarm | 800 kg |
Typbezeichnung | Grundfeld - einseitig |
Anzahl Ebenen | 4 STK |
Höhenraster Fachebene | 100 mm |
Feldlast | 1950 kg |
Ständerlast max. pro Seite | 1950 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!