Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kragarmregal feuerverzinkt für den Außenbereich

Kragarmregal Außenbereich
KRAGARMRGL-GRUND-3500X1500X2580MM

Art.-Nr. 0957588802

EAN 4099618942433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kragarmregal feuerverzinkt für den Außenbereich

Art.-Nr. 0957588802

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für die platzsparende Lagerung von schweren, langen oder sperrigen Gütern
  • Beständig gegen Witterungseinflüsse aufgrund feuerverzinkter Oberfläche

  • Ermöglicht eine strukturierte Einlagerung und gewährleistet einen schnellen und einfachen Zugriff auf das Material

  • Individuell erweiterbar durch Anbauregale dank modularem und flexiblem Aufbau

  • Lagerebenen flexibel im Höhenraster verstellen

  • Langgüter platzsparend lagern auf insgesamt 4 Lagerebenen inklusive Fußlagerung
Hinweis

Regal muss im Boden verankert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zur Lagerung von langen und sperrigen Gütern im Außenbereich, in Kühlhäusern, in korrosionsfördernder Umgebung o.Ä.

Breite

1500 mm

Tiefe

2580 mm

Höhe

3500 mm

Werkstoff

Stahl

Fachlast

800 kg

Traglast max. pro Kragarm

800 kg

Typbezeichnung

Grundfeld - doppelseitig

Anzahl Ebenen

8 STK

Höhenraster Fachebene

100 mm

Feldlast

1950 kg

Ständerlast max. pro Seite

1950 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abrollsicherung für Kragarmregal Außenbereich

ABROLLSI-F.KRAGARMRGL-H100MM

Dient als Anschlagleiste am vorderen Ende Kragarme und verhindert so ein ungewolltes Herausfallen von eingelagerten Gütern
x 1 St.
Abrollsicherung für Kragarmregal Außenbereich

ABROLLSI-F.KRAGARMRGL-H150MM

Dient als Anschlagleiste am vorderen Ende Kragarme und verhindert so ein ungewolltes Herausfallen von eingelagerten Gütern
x 1 St.
Kragarm für Kragarmregal Außenbereich

KRAGARM-F.KRAGARMRGL-L1200MM

Robuster, feuerverzinkter Kragarm für Kragarmregal Außenbereich zur übersichtlichen Lagerung
x 1 St.
Gitterrostboden für Kragarmregal Außenbereich

GITRROSTBOD-F.KRAGARMRGL-L1200MM

Feuerverzinkter Gitterrost für Kragarmregal Außenbereich zur übersichtlichen Lagerung von kleineren Gütern
x 1 St.
Befestigungs-Satz für Gitterrostboden Kragarmregal Außenbereich

BEFSA-F.GITRROSTBOD-KRAGARM

x 1 St.
Befestigungs-Satz für Gitterrostboden Kragarmregal Außenbereich

BEFSA-F.GITRROSTBOD-FUSS

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen