Kraftstoffschlauchschelle Power mit hohem Anzugsdrehmoment
Kraftstoffschlauchschelle Power
SCHLSHEL-KRAFTSTOFF-B9MM-(8-12MM)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höheres Anzugsdrehmoment als herkömmliche Schlauchschellen, empfohlen 3,5 Nm
Kein Überdrehen von Hand möglich
Asymmetrisches Gehäuse
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Kein Wegkippen des Schellenkopfes beim anziehen
Glatte/geprägte Bandinnenseite, abgerundete Kanten
Beugt Verletzungen und Schlauchbeschädigungen vor
Datenblätter(X)
Kraftstoffpumpe, Kraftstoffverteiler, Kraftstofffilter, Kraftstofftankanschlüsse, Druckausgleichsbehälter/Kühler
Werkstoff Band | Edelstahl A2 |
Oberfläche Band | Blank |
Werkstoff Schraube | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Schraube | Verzinnt |
Werkstoff Gehäuse | Ferritischer Stahl F1 |
Oberfläche Gehäuse | Verzinnt |
Bandbreite | 9 mm |
Klemmbereich min./max. | 8-12 mm |
Antriebart | Schlitz |
Schlüsselweite (SW) | 6 mm |
Anziehdrehmoment | 3.5 Nm |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!