Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kraftstoffkanister 5 Liter

Kraftstoffkanister 5 Liter
KFTSTKANI-SCHW-2AUSLAUFROHRE-5LTR

Art.-Nr. 0824010067

EAN 4046777045000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kraftstoffkanister 5 Liter

Art.-Nr. 0824010067
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
Mit zwei Auslaufrohren für Benzin und Diesel
  • Besonders geringe Permeation durch schwere Qualität (geruchsneutral)

  • In Kanisterkörper integriertes Auslaufrohr für Dieselfahrzeuge (schwarz)

  • Rotes Auslaufrohr für Benzin

  • E10 geeignet

  • Kindersichere, zertifizierte Sicherheitsverschraubung
Hinweis

Die Auslaufrohre sind für Fahrzeuge mit Fehlbetankungsschutz geeignet und entsprechen somit allen aktuellen Anforderungen.

TÜV-geprüft produziert

HD-PE mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrengütern.


Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Schwarz, Rot

Inhalt

5 l

Breite

147 mm

Länge

265 mm

Höhe

247 mm

Beständigkeit gegen

Kraftstoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen