Kraftrens Spesial
Kraftrens Spesial
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 20 l |
Produktvekt (per element) | 23,020 kg |
Beholder | Kanne |
Kjemisk base | Konsentrat på syrebase |
Farge | Lysegul |
pH-verdi / betingelser | 1,5 / 100 g/l vandig oppløsning |
Tetthet/betingelser | 1,05 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.