Kraftbit Schlitz 5/16 in
Kraftbit Schlitz 5/16 Zoll
KFTBIT-SZ-5/16ZO-1,6X8,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidenbreite | 8 mm |
Schneidendicke | 1,6 mm |
Antrieb | 5/16 Zoll |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 41 mm |