Koyun Postu Premium
Premium Kuzu Yünü, siyah
GENIS YÜZEY POLISAJ PEDI(0893150020 IÇ.)
Ürün no. 0585135
EAN 4038898464945
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tüy bırakmayan sonuç
Koyun postu, koyu boyalarda kullanım için oldukça uygundur.
Hemen görülebilir çalışma sonuçları
Kalın post yapısı, optimum talaş kaldırma oranı sağlar.
En yüksek kalite gerçek koyun postu sayesinde
Minimal ısı üretimi ile birlikte uzun kullanma süresi.
Suyla yıkamayın!
Polisaj işlemini bitirdikten sonra polisaj pedi temizleme fırçası ile eski boyayı ve polisaj maddesi kalıntılarını gidermeniz yeterlidir.
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Kuzu yünü |
Renk | Siyah |
Destek diski çapı | 125 mm |
Çap | 135 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!