Koøyetettemasse PU Marine
Koøyetettemasse PU Marine
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48500123.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Fuktighetsherdende 1K-polyuretan |
Farge | Svart |
Tetthet/betingelser | 1,15 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 4 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +90 °C |
Min. strekkskjærfasthet | 1.4 N/mm² |
Maks. volumendring | 10 % |
Korttidsmotstand mot | Drivstoff |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / kjølig og tørt lager |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.