Kování s rozetou ZD 46
Kování s rozetou ZD 46
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265604.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149998.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36662.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Perforace | PZ |
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, pevné |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Povrch | Vzhled A2/slonová kost |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 40 mm |
Délka rukojeti | 132 mm |
Průměr montáže kliky | 15 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 66 mm |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Průměr rozety | 52,5 mm |
Tloušťka rozety | 11 mm |
Průměr vačky | 7,8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!