Kování posuvných dveří redoslide Z40-G
Kování posuvných dveří redoslide Z40-G
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 40 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 6 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 8 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2200 mm |
Nastavení výšky | +2/-3 mm |
Technologie ložiska | Montáž na kluzná ložiska |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!